Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412328

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412328
Rubix :H768-4087334
Fabricant :40412328
BAGUE D ETANCHEITE NBR FORME A 50X70X10.BAUM

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D ETANCHEITE NBR FORME A 50X70X10.BAUM


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
38,43 HT
/ unité
46,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h