Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 329044/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :329044/10
Rubix :R721-4168850


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 125X160X12 A11 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 125x160x12 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,14 € HT
/ sachet
240,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours