Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67016802

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67016802
Rubix :9813-4003143
Fabricant :67016802
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 12X28X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 12X28X7 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
1,60 HT
/ unité
1,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours