Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 26674/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :26674/5
Rubix :R721-4169189


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 45 X 62 X 8 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 45 x62 x8 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € HT
/ sachet
7,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h