Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67041327
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67041327
Rubix :4861-4075287
Fabricant :67041327


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE 160X180X10 WAS DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,18 € HT
/ unité
17,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours