Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67017951
Joint d'arbre (W B NBR 70 noir FSG)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67017951
Rubix :4861-4082063
Fabricant :67017951


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 60X80X10
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,93 € HT
/ unité
4,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours