Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67196577

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67196577
Rubix :9813-4003341
Fabricant :67196577
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 15X35X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 15X35X7 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
2,01 € HT
/ unité
2,41 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
2,01 € HT / unité
5 à 9
1,52 € HT / unité
10 à 19
1,33 € HT / unité
20 à 99
1,17 € HT / unité
100 et plus
0,99 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (13) jours