Pantalon workwear LMA SECHOIR1258-GNJ-53, Taille : 53 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
1258 SECHOIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
LMA :SECHOIR1258-GNJ-53
Rubix :0526-6236944
Fabricant :SECHOIR1258-GNJ-53




Résumé technique
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 53 |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : PANTALON TRICOLORE DYNAMICS T53 60/40 CO/PO GRIS/NOIR/JAUNE
Ceinture élastiquée côtés
- Braguette zip spirale
- Côté gauche : 1 grande poche côté zippée avec soufflet de couleur vive et rabat
- Côté droit : 1 poche à soufflet fermée par pression
- Dos : 1 poche à soufflet + rabat fermé par bouton pression
- Ceinture rehaussée dos
- Soufflets de poches de couleur vive
- Empiècements contrastants noirs
- Passepoils rétroréfléchissants et passepoils de couleur vive
- Braguette zip spirale
- Côté gauche : 1 grande poche côté zippée avec soufflet de couleur vive et rabat
- Côté droit : 1 poche à soufflet fermée par pression
- Dos : 1 poche à soufflet + rabat fermé par bouton pression
- Ceinture rehaussée dos
- Soufflets de poches de couleur vive
- Empiècements contrastants noirs
- Passepoils rétroréfléchissants et passepoils de couleur vive
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 53 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | sergé 60% coton 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,28 € HT
/ unité
39,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Taille
53