Pantalon workwear Lafont 1ATNCP-6-203-T4, Taille : 04 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon Foras Work attitude 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1ATNCP-6-203-T4
Rubix :8677-6134018
Fabricant :1ATNCP6203T4
EAN :3609702071935

Documents
Détails articles : PANTALON FORAS T4 MARINE/NOIR
Pantalon Foras Composition : Croisé 65 % coton 35 % polyester 300 GR constraste coisé 60%coton 40%polyester 315GR-Ceinture élastiquée côtés avec rehausse dos- 2 poches cavalières, dont 1 avec poche monnaie-Sangle porte-outils- 1 poche cuisse à soufflets et à rabat fermé par scratch, avec poche mètre intégrée et surpoches.
1 poche cuisse zippée à soufflets avec surpoches, dont 1 à rabat- 1 poche revolver à rabat fermé par scratch- Poches genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut- fermeture par scratch- triangle d'aisance à l'entrejambe- renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon- Entrejambe 82cms
1 poche cuisse zippée à soufflets avec surpoches, dont 1 à rabat- 1 poche revolver à rabat fermé par scratch- Poches genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut- fermeture par scratch- triangle d'aisance à l'entrejambe- renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon- Entrejambe 82cms
Points forts
Couleurs disponibles : Gris charcoal/noir, bleu marine/noir, beige taupe/noir T0 à 6
Applications
Bâtiment, construction.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,82 € HT
/ unité
64,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
