Étau Facom 1224.150, Ouverture: 200 mm | Largeur des mors: 154 mm

1224 - Étaux chantier-maintenance pivotants à 360°

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :1224.150
Rubix :0139-5259857
EAN :3148519276237
ETAU ETABLI 150MM PIVOTANT 1224.150

Résumé technique

Ouverture200 mm
Poids18880 g
Typerégulier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ETAU ETABLI 150MM PIVOTANT 1224.150


La gamme 1224 regroupe quatre étaux pivotants à 360°, conçus par Facom pour les travaux intensifs sur établi. Fabriqués en fonte à graphite sphéroïdal, ils sont robustes et très polyvalents.

Caractéristiques :
Les étaux de la gamme 1224 pivotent à 360°, ce qui permet d'orienter la pièce serrée dans n'importe quelle direction sans avoir à déplacer l'établi. La base d'appui élargie du guide prismatique limite la flexion du mors mobile, même sous de fortes contraintes mécaniques. Le réglage s'effectue via un système à deux vis avec rattrapage de jeu, assurant un positionnement précis et stable dans la durée.
Les mors parallèles sont interchangeables et présentent une dureté comprise entre 48 et 53 HRC, ce qui leur confère une résistance élevée à l'usure. Des mors en V amovibles supplémentaires, d'une dureté de 40 à 46 HRC, permettent le serrage de tubes et de pièces cylindriques. La barre de manœuvre est en acier bruni. Le corps est laqué rouge pour le préserver de l'oxydation. La fixation sur établi s'effectue en trois points, garantissant une assise stable.

Spécifications :
- Références : 1224.100, 1224.125, 1224.150 et 1224.175.
- Matériau du corps : fonte à graphite sphéroïdal.
- Charge de rupture : ≥ 700 N/mm².
- Dureté Rockwell des mors parallèles : 48 à 53 HRC.
- Dureté Rockwell des mors en V : 40 à 46 HRC.
- Finition : corps laqué rouge.
- Fixation sur établi : 3 points.
- Rotation : oui, à 360°.
- Existe aussi en version fixe : 1224.E.

1224.100 :
• Ouverture maximale : 125 mm.
• Longueur de guidage du mors fixe : 63 mm.
• Hauteur de mors : 74 mm.
• Hauteur totale : 164 mm.
• Largeur des mors : 104 mm.
• Largeur du coulisseau : 51 mm.
• Longueur totale : 345 mm.
1224.125 :
• Ouverture maximale : 150 mm.
• Longueur de guidage du mors fixe : 75 mm.
• Hauteur de mors : 83 mm.
• Hauteur totale : 178 mm.
• Largeur des mors : 127 mm.
• Largeur du coulisseau : 53 mm.
• Longueur totale : 380 mm.
1224.150 :
• Ouverture maximale : 200 mm.
• Longueur de guidage du mors fixe : 95 mm.
• Hauteur de mors : 94 mm.
• Hauteur totale : 205 mm.
• Largeur des mors : 154 mm.
• Largeur du coulisseau : 60 mm.
• Longueur totale : 460 mm.
1224.175 :
• Ouverture maximale : 235 mm.
• Longueur de guidage du mors fixe : 118 mm.
• Hauteur de mors : 123 mm.
• Hauteur totale : 241 mm.
• Largeur des mors : 178 mm.
• Largeur du coulisseau : 68 mm.
• Longueur totale : 532 mm.

Points forts

- La rotation à 360° facilite le repositionnement de la pièce sans démonter l'étau, réduisant les temps de manipulation en atelier.
- La base d'appui élargie du guide prismatique préserve la précision du serrage sous charge importante, limitant les risques de déformation.
- Les mors interchangeables élargissent les possibilités de serrage à des pièces de formes variées, y compris les tubes.
- Quatre tailles disponibles (ouverture de 125 à 235 mm) permettent de sélectionner le modèle adapté à chaque gabarit de pièce.

Applications

L'étau Facom 1224 trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les services techniques de production et les postes de travail polyvalents nécessitant des opérations fréquentes de serrage, de limage, de pliage ou d'assemblage. La rotation à 360° est particulièrement utile lors des interventions sur des pièces longues ou asymétriques, où l'orientation de travail varie selon l'opération.

Les mors en V amovibles élargissent le champ d'utilisation aux travaux de plomberie, de tuyauterie et de chaudronnerie légère, où le serrage de tubes et de profilés cylindriques est courant. Les quatre déclinaisons de la gamme couvrent des besoins allant de l'établi compact d'un poste de maintenance jusqu'aux travaux de métallurgie ou de menuiserie métallique nécessitant une grande ouverture.

Informations techniques


Attributs
Ouverture200 mm
Poids18880 g
Typerégulier
Largeur des mors154 mm

Foire aux questions


L'étau chantier-maintenance pivotant à 360° Facom 1224.150 offre une ouverture maximale de 200 mm et une largeur des mors de 154 mm.

Le corps de l'étau chantier-maintenance pivotant à 360° Facom 1224.150 est en fonte à graphite sphéroïdal, avec une charge de rupture minimale de 700 N/mm².

L'étau chantier-maintenance pivotant à 360° Facom 1224.150 est équipé de mors parallèles interchangeables, annoncés à 48/53 HRC, et de mors en V amovibles pour le serrage des tubes, annoncés à 40/46 HRC.

Facom indique qu'une importante base d'appui du guide prismatique/mors mobile limite la flexion du guide, ce qui préserve le fonctionnement de l'étau même sous de lourdes charges. Le réglage se fait par 2 vis complexes à rattrapage de jeu.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

519,03 € HT
/ unité
622,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h