Sélection soudage et coupage Lincoln

Filtres
Catégories
  • Soudage (268)
  • Pneumatique et fluiditique (2)
  • Protection - Sécurité - Hygiène (2)
  • Usinage (1)
  • Transmission (1)
  • Outillage & Métrologie (1)
  • Marque

    219 produit(s) avec 275 référence(s) :

    Pertinence
    • saf-fro :W000258558
    • rubix :0160-8132665
    • ean :3457140319870
    • Type
      Consommable
    • Diamètre
      3,2 mm
    • Conditionnement
      26,9 kg
    108,63 HT
    / 160 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000288792
    • rubix :0160-8135277
    • ean :3278640767790
    • Type
      Consommable
    • Diamètre
      2,5 mm
    • Conditionnement
      18,4 kg
    183,46 HT
    / 190 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • weldline :W000010578
    • rubix :0160-7029677
    • ean :3278640407382
    • Type
      Pièce
    • Intensité maxi
      600 A
    • Matière
      Laiton
    51,73 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000258599
    • rubix :0160-8132695
    • ean :3457232333142
    • Type
      Consommable
    • Diamètre
      3,2 mm
    • Conditionnement
      35,0 kg
    87,29 HT
    / 120 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000384783
    • rubix :0160-8180094
    • ean :3457140576624
    • Type
      Electrode enrobée rutile
    • Diamètre
      1,6 mm
    • Conditionnement
      7,1/1000 kg
    101,93 HT
    / 240 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000283457
    • rubix :0160-8100810
    • ean :3278640746061
    • Type
      consumable
    • Diamètre
      2 mm
    • Norme
      AWS A 5-9 : ER 316L et EN ISO 14343 : W 19 12 3 L
    40,46 HT
    / kilo
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • weldline :W000277679
    • rubix :0160-7084193
    • ean :3278640928320
    • Type
      Anti-spatter
    • Conditionnement
      400 ml
    44,40 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000384858
    • rubix :0160-8186164
    • ean :3457140578338
    • Type
      Electrode enrobée rutile
    • Diamètre
      2 mm
    • Conditionnement
      11,3/1000 kg
    68,09 HT
    / 160 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000345575
    • rubix :0160-7038981
    • ean :3278640762054
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Diamètre des fils
      1 mm
    • Longueur
      32 mm
    5,25 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000283420
    • rubix :0160-8001413
    • ean :3278640746269
    • Type
      Consommable
    • Diamètre
      1,6 mm
    • Norme
      AWS A 5-9 : ER 308L et EN ISO 14343 : W 19 9 L
    150,45 HT
    / 5 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000345574
    • rubix :0160-7001084
    • ean :3278640762047
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Diamètre des fils
      0,8 mm
    • Longueur
      32 mm
    6,95 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000345582
    • rubix :0160-7038984
    • ean :3278640762399
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Diamètre des fils
      M8 x 32 mm
    • Longueur
      32 mm
    71,00 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000288729
    • rubix :0160-8142459
    • ean :3278640765000
    • Type
      consumable
    • Diamètre
      3,2 mm
    • Conditionnement
      35,0 kg
    193,32 HT
    / 120 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000281622
    • rubix :0160-8101957
    • ean :3278640660527
    • Diamètre
      1,2 mm
    • Conditionnement
      16 kg
    • Norme
      AWS A 5-18 : E 70 C 6 M H4 et EN ISO 17632-A : T 42 2 MM 1 H5
    180,96 HT
    / 16 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000283079
    • rubix :0160-8001292
    • ean :3278640744067
    • Diamètre
      1 mm
    • Conditionnement
      15 kg
    • Norme
      AWS A 5-9 : ER 316L Si et EN ISO 14343 : G 19 12 3 L Si
    591,15 HT
    / 15 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000283021
    • rubix :0160-8001311
    • ean :3278640749307
    • Diamètre
      0,8 mm
    • Conditionnement
      15 kg
    • Norme
      AWS A 5-9 : ER 308L Si et EN ISO 14343 : G 19 9 L Si
    538,65 HT
    / 15 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lincoln electric :ED701764
    • rubix :0332-8164392
    • ean :8693457927185
    • Diamètre
      1,2 mm
    • Conditionnement
      7 kg
    • Norme
      AWS 5.10 : ER5356 / ISO 18273 (AlMg5Cr(A))
    116,97 HT
    / 7 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lincoln electric :K12039-1
    • rubix :0332-7084211
    • ean :5907709547483
    • Facteur de marche à 40°C
      100 A - 40% / 85 A - 60% / 60 A - 100%
    • Intensité maxi
      30-100 A
    • Intensité maxi
      100 A
    5 826,70 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • weldline :W000374825
    • rubix :0160-7092263
    • ean :3457140361664
    • Type
      tool
    • Conditionnement
      500 ml
    29,91 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lincoln electric :K14182-1
    • rubix :0332-7311955
    • ean :5907709572607
    • Tension d'utilisation
      230 V
    • Type
      Groupe de refroidissement eau
    • Poids
      18 kg
    1 506,03 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000345580
    • rubix :0160-7038983
    • ean :3278640762375
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Diamètre des fils
      1 mm
    • Longueur
      32 mm
    7,10 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lincoln electric :609060
    • rubix :0332-7095898
    • ean :5604728007232
    • Type
      Rutile
    • Diamètre
      2,5 mm
    • Conditionnement
      4,8 kg
    95,41 HT
    / étui
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lincoln electric :ED702518
    • rubix :0332-8138756
    • ean :8712067013498
    • Type
      Fil TIG Alu type 5xxx
    • Diamètre
      2 mm
    • Norme
      AWS A5.10/5,10M - R5356 / ISO 18273 - S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
    179,00 HT
    / 5 kilos
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000403576
    • rubix :0160-7275549
    • ean :5907709566255
    • Facteur de marche à 40°C
      200A / 24V 25%
    • Intensité de soudage
      230 A
    • Tension d'utilisation
      400 V
    2 400,21 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 219