Métal d'apport fil TIG Lincoln Electric ED702518, Diamètre: 2 mm
Baguette TIG SUPERGLAZE® TIG 5356
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :ED702518
Rubix :0332-8138756
EAN :8712067013498



Documents
Détails articles : BAGUETTE TIG SUPERGLAZE D.2,0 UE=BOBINE DE 5 KG
Baguette TIG pour le soudage d’alliage d’aluminium contenant plus de 3% Mg. Gaz de protection: I1 - Inert gas Ar (100%) I3- Inert gas Ar+ 0.5-95% He.
Points forts
Métal d'apport allié pour le soudage des alliages de type 5XXX lorsque qu'une résistance à la traction de 276 Mpa n'est pas requise.
Applications
Structures apparentes dans l'industrie navale. Meubles. Cuves de stockage. Industrie ferroviaire. Industrie automobile et remorque. Panneaux de carrosserie pour camion. Pare-chocs et support automobile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Norme | ER5356 |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,90 € HT
/ 5 kilos
207,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours