< Retour
Burin Facom à découvrir

Burin Facom à découvrir

Expertise professionnelle autour du Burin Facom

Le Burin Facom incarne le savoir-faire reconnu de la marque dans l'outillage de frappe. Fabriqué dans un acier chrome‑vanadium, il subit un traitement différencié selon les zones : la lame est trempée à 57 HRC pour une qualité de coupe durable, tandis que la tête de frappe atteint 40 HRC pour garantir une résistance exceptionnelle aux impacts. Cette technique confère au facom burin une longévité et une robustesse attendues par les professionnels de la maintenance, de la carrosserie, ainsi que des métiers du bâtiment et de l'industrie.

Parmi la gamme, le burin extra plat facom modèle 259 se distingue particulièrement. Avec sa lame de 26 mm de largeur et une longueur de 235 mm, il est parfaitement conçu pour intervenir dans les espaces restreints, facilitant un travail précis en carrosserie ou dans les zones difficiles d'accès. Les professionnels soulignent régulièrement son efficacité : la finesse de la lame permet d'intervenir sans abîmer les zones environnantes, et la rigidité de l'acier garantit le maintien de ses performances au fil du temps.

Pour des besoins plus variés, le burin plat facom et le burin large viennent compléter le modèle 259. Le burin plat est idéal pour le dégrossissage, tandis que le burin large se révèle indispensable pour des travaux de burinage intensifs sur de grandes surfaces. Les utilisateurs à la recherche d'un ensemble homogène opteront pour un jeu de burin facom, assurant précision et puissance dans toutes les situations.

La version sécurisée 259.P, munie d'une protection de manche, répond parfaitement aux exigences de sécurité en atelier. Ce modèle intègre un capuchon d'environ 85 mm de diamètre, protégeant l'opérateur contre les éventuels éclats lors de la frappe. Sa poignée en composite plastic/nylon allie ergonomie et résistance, offrant un confort optimal lors de l'utilisation prolongée. Avec un poids d'environ 400 g pour 235 mm de longueur, le burin facom 259.P conserve la qualité de coupe différenciée du modèle standard tout en renforçant la sécurité de l'utilisateur. Découvrir

Le burin facom 259 se révèle particulièrement adapté aux ateliers professionnels. Conçu pour conjuguer précision, durabilité et fiabilité, il résiste aux chocs sans se fragiliser et peut être facilement réaffûté pour prolonger sa durée de vie. Cette efficacité en fait un investissement rentable pour les entreprises et techniciens exigeants.

Pour ceux qui cherchent à couvrir un large spectre d'usages, les versions plus larges – burin large et burin plat – offrent des performances accrues pour le dégrossissage et le travail sur pièces bloquées ou collées. Un jeu de burin facom rassemble ces modèles en une solution complète, adaptée à toutes les phases d'intervention, du plus délicat au plus agressif.

Cette exigence de qualité est soutenue par la réputation de Facom, marque historique de l'outillage professionnel, qui propose des produits durables, performants et souvent garantis à vie. Chez Rubix, distributeur professionnel de référence, cet engagement se traduit par une sélection rigoureuse des références, validées avant leur mise en stock.

Les utilisateurs – carrossiers‑légers, mécaniciens industriels, électriciens, plombiers, techniciens en R&D – apprécient particulièrement le comportement du burin extra plat facom, sa compatibilité avec des environnements contraints, et sa constance de performance. La version 259.P ajoute une protection essentielle contre les éclats, garantissant sérénité et sécurité en atelier ou sur chantier.

Rubix recommande ces outils pour leur fiabilité, leur sécurité, leur disponibilité en stock, une garantie solide et des conseils d'experts, les burins Facom sont une valeur sûre pour les professionnels. Consultez notre offre de jeu de burin.

Filtres
Catégories
  • burin (11)
  • jeu de burins (3)
  • 1Marque
  • facom
    (14)
  • brand logo

    8 produit(s) avec 14 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Burin Facom 259, Longueur: 235 mm | Largeur: 26 mm | Poids: 240 g

    • facom :259
    • rubix :0139-5000292
    • ean :3148511610008
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:235 mm
    • Largeur:26 mm
    17,49 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Burin Facom 263.20, Longueur: 200 mm | Largeur: 24 mm | Poids: 350 g

    • facom :263.20
    • rubix :0139-5000302
    • ean :3148511615409
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:200 mm
    • Largeur:24 mm
    15,22 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Burin Facom 263.P25, Longueur: 250 mm | Largeur: 250 mm | Poids: 610 g

    • facom :263.P25
    • rubix :0139-5000306
    • ean :3148511616604
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:250 mm
    • Largeur:250 mm
    28,84 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Burin Facom 259.P, Longueur: 235 mm | Largeur: 26 mm | Poids: 400 g

    • facom :259.P
    • rubix :0139-5000293
    • ean :3148511610305
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:235 mm
    • Largeur:26 mm
    25,70 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Burin Facom 260.P, Longueur: 250 mm | Largeur: 60 mm | Poids: 630 g

    • facom :260.P
    • rubix :0139-5000294
    • ean :3148511611005
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:250 mm
    • Largeur:60 mm
    56,49 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Jeu de burins Facom 263.265JS5, Nombre d'éléments: 5

    • facom :263.265JS5
    • rubix :0139-5005303
    • ean :3148515396007
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Nombre d'éléments:5
    104,10 € HT
    / jeu
    brand logo
    brand logobrand logo

    Jeu de burins Facom 263.GJ4, Nombre d'éléments: 4

    • facom :263.GJ4
    • rubix :0139-5019320
    • ean :3148511616505
    • Livraison habituellement sous (26) jours
    • Nombre d'éléments:4
    105,43 € HT
    / jeu
    brand logo
    brand logobrand logo

    Jeu de burins Facom 263GPB, Nombre d'éléments: 4

    • facom :263GPB
    • rubix :0139-5005304
    • ean :3148519884364
    • Livraison habituellement sous (25) jours
    • Nombre d'éléments:4
    104,57 € HT
    / jeu
    brand logo