Jeu de burins Facom 263GPB, Nombre d'éléments: 4

Jeu de burins et bédanes 263GPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :263GPB
Rubix :0139-5005304
EAN :3148519884364
BURIN+1 BEDANE JEU 3 263GPB 263GPB PROMO 5/10

Résumé technique

Nombre d'éléments4

Documents

Détails articles : BURIN+1 BEDANE JEU 3 263GPB 263GPB PROMO 5/10


Le jeu Facom 263GPB réunit 3 burins et 1 bédane pour les opérations de coupe et d’enlèvement de matière. Il est conçu pour les travaux de frappe réalisés nécessitant robustesse, précision de coupe et durabilité des outils.

Caractéristiques :
Le jeu 263GPB associe des burins et un bédane gainés, fabriqués en acier forgé au chrome vanadium. Chaque outil présente deux zones de dureté distinctes : un tranchant fortement trempé pour assurer une coupe nette et durable, et une tête de frappe à dureté réduite afin d’absorber les chocs et limiter les risques d’éclatement lors des frappes répétées.
Les burins disposent d’un tranchant à 60°, adapté aux travaux de coupe précis, tandis que le bédane permet un enlèvement de matière plus large et contrôlé. Le gainage contribue à une meilleure protection lors de l’utilisation.

Spécifications :
• 3 burins gainés Facom série 263.G
 • 263.G19 : 15 × 190 mm
 • 263.G20 : 20 × 200 mm
 • 263.G22 : 25 × 220 mm
• 1 bédane gainé Facom 265.G18 : 10 × 180 mm
• Dureté du tranchant : 57 à 60 HRC
• Dureté de la tête de frappe : 36 à 44 HRC
• Angle du tranchant des burins : 60°
• Matériau : acier forgé au chrome vanadium
• Finition : chromée polie
• Gainage : protection sur la zone de préhension

Points forts

• Kit complet pour couvrir plusieurs largeurs de coupe (15, 20, 25 mm) et un travail au bédane (10 mm)
• Bonne tenue à l’usage grâce au traitement différencié tranchant/tête de frappe
• Coupes nettes sur les burins grâce au tranchant à 60°

Applications

Outils de frappe destinés aux opérations de coupe et d’enlèvement de matière en mécanique, maintenance et travaux industriels. Le jeu permet de réaliser des travaux de burinage, de séparation de pièces, d’ébavurage ou de dégagement de matière sur des éléments métalliques. Les différentes largeurs de burins offrent une adaptation aux zones à travailler, tandis que le bédane est utilisé pour des enlèvements plus larges et contrôlés. Ce jeu trouve sa place en atelier, en maintenance industrielle ou lors d’interventions nécessitant des outils de frappe robustes et polyvalents.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
104,57 HT
/ jeu
125,48 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours