Jeu de burins Facom 263.GJ4, Nombre d'éléments: 4

Jeu d'outils gainés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :263.GJ4
Rubix :0139-5019320
EAN :3148511616505
BURIN PROFIL CST 263.GJ4 JEU 4 263.GJ4

Résumé technique

Nombre d'éléments4

Documents

Détails articles : BURIN PROFIL CST 263.GJ4 JEU 4 263.GJ4


Le jeu de burins gainés Facom 263.GJ4 réunit trois burins de mécanicien et un bédane, conçus pour offrir précision et résistance lors des travaux de coupe, de découpe ou d'ébarbage. Cet ensemble associe robustesse de l'acier forgé et confort d'utilisation grâce à une poignée ergonomique gainée.

Caractéristiques :
Le jeu de burins gainés Facom comprend trois burins 263.G et un bédane 265.G destinés aux travaux de mécanique générale. Les outils sont fabriqués en acier forgé chrome vanadium, assurant une résistance élevée à l'usure et aux chocs. Le tranchant est trempé à une dureté de 57 à 60 HRC pour garantir des coupes nettes et durables, tandis que la tête d'impact est trempée à 36 à 44 HRC pour absorber les coups répétés sans déformation. Le tranchant à 60° facilite la pénétration dans les matériaux métalliques ou composites. Chaque outil est pourvu d'une poignée gainée en mousse qui réduit les vibrations transmises à la main, améliorant ainsi le confort d'utilisation lors des travaux prolongés. La partie supérieure de la poignée, en plastique rigide, sert de protection pour le poignet et les doigts en cas de ripage du marteau ou de la massette.

Spécifications :
- Contenu : 3 burins (263G19, 263G20, 263G22) + 1 bédane (265G18).
- Matériau : acier chrome vanadium forgé.
- Dureté du tranchant : 57 à 60 HRC.
- Dureté de la tête : 36 à 44 HRC.
- Angle du tranchant : 60°.
- Finition : brunissage.
- Dimensions individuelles :
• Burin 263G19 : 15 x 190 mm.
• Burin 263G20 : 20 x 200 mm.
• Burin 263G22 : 25 x 220 mm.
• Bédane 265G18 : 10 x 180 mm.
- Poids total : 1,005 kg.
- Conditionnement : boîte carton.

Points forts

- Réduction des vibrations grâce à la poignée gainée en mousse.
- Durabilité accrue due au traitement thermique du tranchant et de la tête.
- Protection du poignet et des doigts par la structure supérieure rigide.
- Finition brunie facilitant le nettoyage et limitant la corrosion.
- Assortiment complet de tailles pour couvrir différentes applications de mécanique et de maintenance.

Applications

Idéal pour les mécaniciens, chaudronniers, et techniciens de maintenance, l'ensemble Facom 263.GJ4 trouve sa place dans les environnements de production, les ateliers de réparation et les sites de maintenance lourde. Son usage s'étend des travaux d'ébarbage et de découpe jusqu'à la réalisation d'ajustements fins sur des assemblages métalliques ou composites.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
105,43 HT
/ jeu
126,52 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours