Jeu de burins Facom 263.265JS5, Nombre d'éléments: 5
Jeu de burins et bédanes sur support
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :263.265JS5
Rubix :0139-5005303
EAN :3148515396007
Documents
Détails articles : BURIN-BEDANE-STD METAL JEU5 263.265JS5
Le jeu de burins Facom 263.265JS5 regroupe cinq outils de frappe forgés pour les travaux de coupe, de ciselage et d’ajustement des métaux. Conçu pour offrir précision et résistance, il inclut trois burins plats et deux bédanes à profil constant, livrés sur un support métallique pratique prêt à installer.
Caractéristiques :
Cet ensemble réunit trois burins plats et deux bédanes, tous à profil constant, adaptés aux opérations de coupe et de décapage sur métal. Les burins (série 263) et les bédanes (série 265) sont forgés dans un acier au chrome vanadium, reconnu pour sa robustesse et sa résistance à la déformation. Chaque tranchant bénéficie d’un traitement thermique spécifique à 54 - 58 HRC, assurant une coupe nette et durable, tandis que la tête de frappe, traitée à 38 - 46 HRC, limite le risque de champignonnage. Le tranchant peut être réaffûté à la meule pour prolonger la durée de vie des outils. Les pièces sont laquées en rouge pour une identification rapide sur le poste de travail. L’ensemble est livré sur un support métallique CKS.81A, en tôle d’acier laquée gris anthracite, équipé de deux trous pour fixation murale et de deux crochets pour montage sur panneau perforé.
Spécifications :
- Référence : 263.265JS5.
- Composition : 3 burins plats série 263 et 2 bédanes série 265.
- Matériau : acier forgé au chrome vanadium.
- Traitement thermique du tranchant : 54 - 58 HRC.
- Traitement thermique de la tête d’impact : 38 - 46 HRC.
- Finition : laquage rouge.
- Support : tôle d’acier laquée gris anthracite, modèle CKS.81A.
- Dimensions des burins : 21 × 150 mm (263.15), 24 × 200 mm (263.20), 27 × 250 mm (263.25).
- Dimensions des bédanes : 18 × 180 mm (265.18), 22 × 220 mm (265.22).
- Mode de fixation du support : deux trous muraux et deux crochets pour panneau perforé.
Caractéristiques :
Cet ensemble réunit trois burins plats et deux bédanes, tous à profil constant, adaptés aux opérations de coupe et de décapage sur métal. Les burins (série 263) et les bédanes (série 265) sont forgés dans un acier au chrome vanadium, reconnu pour sa robustesse et sa résistance à la déformation. Chaque tranchant bénéficie d’un traitement thermique spécifique à 54 - 58 HRC, assurant une coupe nette et durable, tandis que la tête de frappe, traitée à 38 - 46 HRC, limite le risque de champignonnage. Le tranchant peut être réaffûté à la meule pour prolonger la durée de vie des outils. Les pièces sont laquées en rouge pour une identification rapide sur le poste de travail. L’ensemble est livré sur un support métallique CKS.81A, en tôle d’acier laquée gris anthracite, équipé de deux trous pour fixation murale et de deux crochets pour montage sur panneau perforé.
Spécifications :
- Référence : 263.265JS5.
- Composition : 3 burins plats série 263 et 2 bédanes série 265.
- Matériau : acier forgé au chrome vanadium.
- Traitement thermique du tranchant : 54 - 58 HRC.
- Traitement thermique de la tête d’impact : 38 - 46 HRC.
- Finition : laquage rouge.
- Support : tôle d’acier laquée gris anthracite, modèle CKS.81A.
- Dimensions des burins : 21 × 150 mm (263.15), 24 × 200 mm (263.20), 27 × 250 mm (263.25).
- Dimensions des bédanes : 18 × 180 mm (265.18), 22 × 220 mm (265.22).
- Mode de fixation du support : deux trous muraux et deux crochets pour panneau perforé.
Points forts
- Résistance accrue grâce à l’acier au chrome vanadium forgé.
- Durabilité prolongée grâce au traitement différencié du tranchant et de la tête de frappe.
- Réaffûtage simple permettant de restaurer les performances de coupe.
- Identification rapide des outils grâce à la finition laquée rouge.
- Support mural ou sur panneau facilitant le rangement et l’accès.
- Durabilité prolongée grâce au traitement différencié du tranchant et de la tête de frappe.
- Réaffûtage simple permettant de restaurer les performances de coupe.
- Identification rapide des outils grâce à la finition laquée rouge.
- Support mural ou sur panneau facilitant le rangement et l’accès.
Applications
Le jeu de burins Facom 263.265JS5 s’utilise dans les ateliers de maintenance, de mécanique générale et de fabrication métallique. Il convient aux opérations de coupe de rivets, de ciselage, d’ajustement ou de détourage sur pièces en acier doux ou en aluminium. Le support inclus permet une intégration simple sur établi ou sur panneau d’outillage, idéal pour les environnements de production ou de réparation.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,10 € HT
/ jeu
124,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h