Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant 3M SW1SG25, Longueur: 18.3 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Jaune
3M™ Safety-Walk™ Bande antidérapante standard série 600
Voir les informations techniquesRéférences
3M :SW1SG25
Rubix :0168-8214518
Fabricant :7100133324
EAN :00051125859622
Détails articles : BANDE ANTIDERAP SAFETYWALK 613 JAUNE NOIR 25,4MMX33M (PAR 4)
La série 600 des bandes antidérapantes 3M™ Safety-Walk™ associe des particules abrasives minérales à un support en polyéthylène ou en polyester. Elle présente une forte adhérence sur sols secs, mouillés ou gras, dans les zones à trafic piéton léger à intense.
Caractéristiques :
La bande se compose de particules abrasives minérales liées par une résine durable à un support en papier enduit de polyéthylène ou en polyester. Un adhésif sensible à la pression (PSA) facilite la pose sur la surface préparée. Un film plastique protège l'adhésif avant application. La gamme se décline en cinq coloris : noir 610, transparent 620, jaune 630, bande de sécurité jaune/noir 613 et blanc 688. Cette dernière référence accepte l'impression numérique par jet d'encre à séchage UV, ce qui permet d'y intégrer une signalétique. Le profil compact limite les irrégularités de surface au passage. La surface résiste aux passages répétés d'équipements et conserve ses propriétés antidérapantes en zones de trafic normal à intense.
Spécifications :
- Matériau antidérapant : minéral.
- Matériau de support : papier enduit de polyéthylène ou polyester.
- Type d'adhésif : PSA (ruban à transfert d'adhésif).
- Coloris disponibles : noir 610, transparent 620, jaune 630, bande jaune/noir 613, blanc 688 (imprimable par jet d'encre UV).
- Poids appliqué : 730 g/m².
- Épaisseur appliquée : 0,71 mm.
- Température minimale d'application : 10 °C.
- Température minimale d'utilisation : -40 °C (hors expositions prolongées aux extrêmes).
- Température maximale d'utilisation : 79 °C (hors expositions prolongées aux extrêmes).
- Largeurs totales disponibles : 19,05 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 101,6 mm, 152,4 mm, 304,8 mm, 508 mm, 609,6 mm, 914,4 mm, 1219 mm.
- Longueurs totales disponibles : 18,3 m, 45,7 m, 76,2 m ou 610 m.
Normes :
- Classement DIN 51130 et ASR A1.5/1,2 : friction à sec R13, volume V4, pour les références 610, 613, 620, 630 et 688.
- Classement DIN EN 13501-1 (Bfl s1) : réaction au feu pour les applications intérieures des bâtiments, valable sur l'ensemble des références de la série.
- Classement DIN EN 45545-2 R10 (HL3) : réaction au feu pour les applications ferroviaires intérieures au niveau des planchers, sur les références 610, 613, 630 et 688.
- Certification « forte adhérence » du National Floor Safety Institute (NFSI) : le coefficient de frottement statique à l'état humide dépasse 0,60. Selon le NFSI, ce niveau de résistance au glissement est associé à une réduction de 50 % à 90 % des réclamations liées aux chutes.
Caractéristiques :
La bande se compose de particules abrasives minérales liées par une résine durable à un support en papier enduit de polyéthylène ou en polyester. Un adhésif sensible à la pression (PSA) facilite la pose sur la surface préparée. Un film plastique protège l'adhésif avant application. La gamme se décline en cinq coloris : noir 610, transparent 620, jaune 630, bande de sécurité jaune/noir 613 et blanc 688. Cette dernière référence accepte l'impression numérique par jet d'encre à séchage UV, ce qui permet d'y intégrer une signalétique. Le profil compact limite les irrégularités de surface au passage. La surface résiste aux passages répétés d'équipements et conserve ses propriétés antidérapantes en zones de trafic normal à intense.
Spécifications :
- Matériau antidérapant : minéral.
- Matériau de support : papier enduit de polyéthylène ou polyester.
- Type d'adhésif : PSA (ruban à transfert d'adhésif).
- Coloris disponibles : noir 610, transparent 620, jaune 630, bande jaune/noir 613, blanc 688 (imprimable par jet d'encre UV).
- Poids appliqué : 730 g/m².
- Épaisseur appliquée : 0,71 mm.
- Température minimale d'application : 10 °C.
- Température minimale d'utilisation : -40 °C (hors expositions prolongées aux extrêmes).
- Température maximale d'utilisation : 79 °C (hors expositions prolongées aux extrêmes).
- Largeurs totales disponibles : 19,05 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 101,6 mm, 152,4 mm, 304,8 mm, 508 mm, 609,6 mm, 914,4 mm, 1219 mm.
- Longueurs totales disponibles : 18,3 m, 45,7 m, 76,2 m ou 610 m.
Normes :
- Classement DIN 51130 et ASR A1.5/1,2 : friction à sec R13, volume V4, pour les références 610, 613, 620, 630 et 688.
- Classement DIN EN 13501-1 (Bfl s1) : réaction au feu pour les applications intérieures des bâtiments, valable sur l'ensemble des références de la série.
- Classement DIN EN 45545-2 R10 (HL3) : réaction au feu pour les applications ferroviaires intérieures au niveau des planchers, sur les références 610, 613, 630 et 688.
- Certification « forte adhérence » du National Floor Safety Institute (NFSI) : le coefficient de frottement statique à l'état humide dépasse 0,60. Selon le NFSI, ce niveau de résistance au glissement est associé à une réduction de 50 % à 90 % des réclamations liées aux chutes.
Points forts
- Des particules abrasives de qualité assurent une friction durable quel que soit l'environnement.
- Une surface hautement durable résiste aux passages répétés d'équipements.
- Un profil compact limite les risques de chute liés aux irrégularités de surface.
- Un adhésif PSA haute performance facilite une application rapide et fiable.
- Un choix de cinq coloris et onze largeurs permet d'adapter la bande à chaque configuration.
- La référence 688 imprimable autorise l'intégration d'une signalétique personnalisée.
- La certification NFSI atteste d'un niveau de sécurité reconnu et mesurable.
- Une surface hautement durable résiste aux passages répétés d'équipements.
- Un profil compact limite les risques de chute liés aux irrégularités de surface.
- Un adhésif PSA haute performance facilite une application rapide et fiable.
- Un choix de cinq coloris et onze largeurs permet d'adapter la bande à chaque configuration.
- La référence 688 imprimable autorise l'intégration d'une signalétique personnalisée.
- La certification NFSI atteste d'un niveau de sécurité reconnu et mesurable.
Applications
La bande antidérapante série 600 convient aux zones intérieures à trafic piéton léger ou intense, notamment les surfaces planes, entrées, couloirs, salles de production et de stockage. Elle s'utilise également sur les marches, escaliers, rampes d'accès et échelles, ainsi que sur les échafaudages et repose-pieds de machines.
Plusieurs secteurs recourent à cette bande dans des conditions spécifiques : les machines agricoles et les chariots élévateurs pour matériel de construction, les véhicules de loisirs comme les motoneiges, VTT, tracteurs de jardin et tondeuses à gazon, ainsi que les scooters et engins du bâtiment.
Les zones humides et huileuses, les quais de chargement, entrepôts frigorifiques et passerelles figurent également parmi les usages recensés, de même que les ponts, cales de fret, trains, semi-remorques, autobus et ponts de navires.
Plusieurs secteurs recourent à cette bande dans des conditions spécifiques : les machines agricoles et les chariots élévateurs pour matériel de construction, les véhicules de loisirs comme les motoneiges, VTT, tracteurs de jardin et tondeuses à gazon, ainsi que les scooters et engins du bâtiment.
Les zones humides et huileuses, les quais de chargement, entrepôts frigorifiques et passerelles figurent également parmi les usages recensés, de même que les ponts, cales de fret, trains, semi-remorques, autobus et ponts de navires.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 18,3 m |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,40 € HT
/ 4 rouleaux
550,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours