Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Tesa 60951-00000-02, Longueur: 15 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune
Bande antidérapante
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :60951-00000-02
Rubix :2251-8192912
Fabricant :60951-00000-02
EAN :4042448841957
Détails articles : RUBAN ADH.ANTIDERAPANT NOIR/J 60951 15 M X 50 MM JN
Le domaine d'application de la gamme tesa® Anti Slip Professional est partout où un pied sûr est nécessaire. Anti Slip jaune & noir est la protection idéale pour éviter de déraper et donc d'éviter les accidents sur le lieu de travail. La très bonne adhérence du produit convient aux surfaces exigeantes telles que les sols d'usine, les zones industrielles, etc. L'enduit adhésif solide et durable garantit un effet antidérapant élevé jusqu'à 1 à 2 ans dans les zones d'utilisation normale. Après l'application, le produit se déchire à la main et ne rétrécit pas après l'application.
Applications
Intérieur ; extérieur
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,03 € HT
/ rouleau
108,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

