Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Gripeur ANTIDER-30025, Longueur: 18 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore

Ruban Adhesif Antiderapant Antider-3

Voir les informations techniques

Références

Gripeur :ANTIDER-30025
Rubix :Y900-8365997
EAN :3506150381015
ADHESIF ANTIDERAPANT ANTIDER-3 TRANS SUPPORT PVC 800MY 25MMX18M

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur18 m
Couleurincolore

Détails articles : ADHESIF ANTIDERAPANT ANTIDER-3 TRANS SUPPORT PVC 800MY 25MMX18M


L'adhésif ANTIDER-3 transparent, d'une épaisseur de 80 microns, est composé d'un support PVC avec enduction de grains d’oxyde d’aluminium et d'une masse adhésive acrylique. L’antidérapant permet de sécuriser les déplacements et signaler les zones dangereuses.

Points forts

Bonne adhésivité
Haute visibilité
Résistant
Applicable sur différents types de surface

Applications

Permet de signaliser
Délimiter un espace, un escalier
Sécurise vos déplacements (nez de marche, entrées, sols glissants, arrières de camion, etc…)
Vous évite les chutes

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur18 m
Couleurincolore
13,81 € HT
/ rouleau
16,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.