Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH13BLA-08-10
ZH-A, éjecteur à vide, modèle à boîte / modèle à orifices, métrique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZH13BLA-08-10
Rubix :0338-2492716
Fabricant :ZH13BLA-08-10
Détails articles : VENTURI SERIE ZH
Éjecteur à vide de type à pores de corps/de type à boîte. Compact et légerDébit d'aspiration jusqu'à 155 l/minDiamètre des buses : 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 et 2 mmPlusieurs variantes de tuyauterie : Raccords à une touche et raccords vissés (G/Rc/NPT)4 types de montage : direct, support standard, support en L ou rail DIN.
Points forts
Raccords à une touche : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Raccords à visser : 1/8" à 1/2" (Rc/G).
Informations techniques
Attributs
| Type | venturi serie zh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,06 € HT
/ unité
73,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours