Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HD-2-QS
Support de ventouse ESH-HD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ESH-HD-2-QS
Rubix :0326-2573660
Fabricant :189235
EAN :4052568078423
Détails articles : SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HD-2-QS
Support de ventouse ESH-HD-2-QS avec compensation de hauteur, raccord du vide latéral, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux. Compensateur de hauteur de porte-ventouse=3 mm, Volume=0,417 cm3, Position de montage=vertical, Conception=(* Raccord du vide sur le côté, * à compensation de hauteur), Correspondance des porte-ventouse=Taille 2
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-gobelet à dépression esh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,03 € HT
/ unité
81,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours