Technique à vide - Accessoire et pièces Festo VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-A
Générateur de vide, type VN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-A
Rubix :0326-2572198
Fabricant :532646
EAN :4052568165376
Détails articles : VENTURI VN-14-H-T4 -PQ3-VQ3-RO2-A A
venturi VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-A avec impulsion d'éjection. Standard, dépression élevée, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé)
Informations techniques
Attributs
| Type | générateur de vide vn |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,72 € HT
/ unité
250,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
