Références
SMC :ZR1-FZ
Rubix :0338-2050567
Fabricant :ZR1-FZ
EAN :3618036445664
Détails articles : FILTRE DE RECHANGE POUR UNITE ZR ZR1-FZ
Le plus grand ZR est un générateur de vide en une étape. La conception modulaire permet à l’utilisateur de choisir uniquement les composants nécessaires à l’application. Commandez sans le générateur pour une utilisation comme un montage filtre et soupape pour les systèmes d’aspiration des maisons. Les plaques de fonction spéciales permettent l’utilisation de l’air de l’atelier pour créer le vide, et de l’azote pour la vidange.
Accessoire
Points forts
•Débit d’aspiration élevé, approprié lorsqu’il est utilisé avec de grands patins ou plusieurs patins
Module à vide adapté à la manitention de pièces de 0,5 à 5 kg
Compact, léger
Possibilité de diversification
Module à vide adapté à la manitention de pièces de 0,5 à 5 kg
Compact, léger
Possibilité de diversification
Informations techniques
Attributs
| Type | vide modulaire |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,46 € HT
/ unité
8,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours