Vérin à tige SMC ZCDUKQ20-40D

ZC(D)UK, vérin à montage libre avec ventouse

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZCDUKQ20-40D
Rubix :0338-2286338
Fabricant :ZCDUKQ20-40D
EAN :3618036492064
VERIN MONTAGE UNIVERSEL LE VIDE ZCDUKQ20-40D

Résumé technique

Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Typecylindre à montage libre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL LE VIDE ZCDUKQ20-40D


La série ZCUK est un vérin à montage libre non rotatif pour les applications sous vide. Le ZCUK a été créé en prévoyant un passage pour le vide dans la tige du vérin CUK afin de permettre l'installation d'une ventouse à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses sont disponibles avec des diamètres de ø2 à ø50. Le capuchon ou la tuyauterie de la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible en 5 diamètres d'alésage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Typecylindre à montage libre
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
200,10 € HT
/ unité
240,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours