Pantalon multirisques Sioen 011VN2PFA-B98/48, Taille : 48 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Zarate Pantalon poches genouillères, protection ARC (APC1)
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :011VN2PFA-B98/48
Rubix :3464-6175675
Fabricant :011VN2PFA-B98/48

Détails articles : PANTALON ZARATE ARC TI48 BLEU MARINE UE10
Pantalon multifonctionnel et antistatique avec protection ARC qui protège aussi efficacement contre la chaleur et les projections métalliques. Ce pantalon en tissu respirant et hypoallergénique est très pratique, avec deux poches fendues avec rabat, une poche arrière, une poche de cuisse et une poche mètre avec fermeture à bouton-pression caché et liseré réfléchissant sur le rabat. Le pantalon est équipé de poches sur les genoux permettant d'ajouter des protections.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 48 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,44 € HT
/ unité
241,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours