Pantalon multirisques DMD 601200ATXT4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon Gris Zone Atex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :601200ATXT4
Rubix :1544-6174115
EAN :3660668389618

Documents
Détails articles : PANTALON GRIS ATEX T4
Ceinture 5 passants élastiquée côtés et fermée par bouton. Braguette 3 boutons. 2 poches dans les coutures côtés avec rabats fermés par boutons pressions plastiques cachés. 2 poches cuisse à rabat fermé par boutons pressions plastiques cachés. 2 poches genouillères posées à l’intérieur. Entrejambe 80 cm. 74% coton 25% Polyester 1% Carbone.
Normes : EN ISO 11612 : A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611: A1 C1, EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1, EN 13034 Type 6.
Normes : EN ISO 11612 : A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611: A1 C1, EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1, EN 13034 Type 6.
Points forts
Gamme adaptée aux atmosphères ATEX offrant une très bonne protection et un maximum de confort grâce à des formes amples et ergonomiques. Vêtements multipoches.
Applications
Industrie, pétrochimie, transport
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | non |
| Matière | 74% coton 25% polyester 1% carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,69 € HT
/ unité
144,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
