Pantalon multirisques Sioen 022VN2PF9REG-44, Taille : 44 | Couleur : Jaune | Matière principale : Modacrylique
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :022VN2PF9REG-44
Rubix :3464-6245764
EAN :5415273013261

Détails articles : MATOUR PANTALON HV ECO T44 PROTARC
Sio-Safe™ Extra Eco : 54 % modacrylique, 45 % Tencel™ Lyocell, 1 % AST; ± 300 g/m².
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7,6 cal/cm² - ATPV 8,8 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018, EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Classe 2, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Pantalon
Fermeture à bouton caché. Braguette avec fermeture à glissière. 2 poches enfilées avec rabat. 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés. 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés. Taille élastiquée. Poches de genou. Bande de taille avec passants de ceinture. Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2 x 2) (70 mm).
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7,6 cal/cm² - ATPV 8,8 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018, EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Classe 2, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Pantalon
Fermeture à bouton caché. Braguette avec fermeture à glissière. 2 poches enfilées avec rabat. 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés. 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés. Taille élastiquée. Poches de genou. Bande de taille avec passants de ceinture. Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2 x 2) (70 mm).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 44 |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,43 € HT
/ unité
215,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Taille
44