Pantalon multirisques Portwest FR417GRR32, Taille : 40 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Veste et pantalon BIZFLAME
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :FR417GRR32
Rubix :J432-6243828
EAN :5036108433599

Détails articles : PANTALON MULTIRISQUES GR 280G 40
Destiné à l’ensemble des exigences de l’industrie métallurgique. BizFlame™ Work est fabriqué à partir d’un tissu résistant aux flammes de haute performance auquel est ajoutée de la fibre de carbone pour une protection antistatique inhérente. Durable et confortable avec une excellente résistance à la déchirure. Bizflame Work : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280 g.
Certifié EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1. Certifié EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2 – Niveau maximum de protection soudeur. Certifié EN 1149-5 – Pour les Zones ATEX et/ou Sites CEVESO. Certifié IEC 61482-2. Certifié EN ISO 13034 Type 6 – Risques de Projections Chimiques. Certifié à la nouvelle norme EN 17353 Type B2 – Visible de Nuit.
Certifié EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1. Certifié EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2 – Niveau maximum de protection soudeur. Certifié EN 1149-5 – Pour les Zones ATEX et/ou Sites CEVESO. Certifié IEC 61482-2. Certifié EN ISO 13034 Type 6 – Risques de Projections Chimiques. Certifié à la nouvelle norme EN 17353 Type B2 – Visible de Nuit.
Points forts
100 % Sans Métal. Pantalons à ourlets réglables pour un ajustement à toutes les longueurs de jambes. Convient pour être porté dans un environnement ATEX. Certifié CE, CAT III.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 40 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,04 € HT
/ unité
66,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
Taille
40