Références
Difac :CSYAKPRO41
Rubix :0496-6098733
EAN :096506108791
Détails articles : SYSTEME ANTIGLISSE TM SURFACE ENNEIGEE ET VERGLACEE
Système antiglisse révolutionnaire. Adaptable sur tous types de chaussures et bottes de sécurité. Constitué de caoutchouc naturel et durable à mémoire de forme et de spirales acier (système Skidlock) de 1,4 mm env. de diamètre. Utilisation possible jusqu’à -40°. Facile à enfiler et retirer grâce à sa languette au talon. Traction à 360° sur neige ou sur glace. Souple et pliable pour un faible encombrement. Ultra-résistant pour une durabilité optimale. Offre une stabilité maximale et un équilibre parfait, permettant de se déplacer en toute sécurité sur les sols enneigés ou verglacés. Sangle de serrage réglable et amovible. Modèle unique et breveté.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 41/43 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,81 € HT
/ paire
62,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h