Antidérapant Difac CSYAKPRO46, Taille : XL

Semelles anti-glisse Yaktrax Pro - Noir Difac

Voir les informations techniques

Références

Difac :CSYAKPRO46
Rubix :0496-6098734
SYSTEME ANTIGLISSE TXL SURFACE ENNEIGEE ET VERGLACEE

Résumé technique

Taillexl

Détails articles : SYSTEME ANTIGLISSE TXL SURFACE ENNEIGEE ET VERGLACEE


Les déplacements en hiver peuvent être périlleux, selon l’état des sols. Il convient de s’équiper en conséquence pour éviter les risques de chute et préserver l’équilibre en toute circonstance.
Si la semelle des chaussants ne suffit pas pour garantir une bonne tenue du porteur sur le sol, il convient d’opter pour un accessoire antiglisse à adapter sur la chaussure ou la botte, qui permette d’être parfaitement assuré sur sol enneigé ou verglacé.
Ces semelles antiglisse s’adaptent sur tous les modèles de chaussants et s’utilisent jusqu’à -40°C.
Leur conception en caoutchouc naturel à mémoire de forme et spirales en acier accrochent le sol et évitent tout dérapage lors des déplacements.
Le contour de la semelle prend l’avant du pied et le talon, de façon à tenir correctement pendant la marche. La sangle quant à elle, permet un ajustement du serrage pour une adaptation optimale à la forme du pied et un maintien fiable.
• Adhérence totale sur neige et glace
• Facile à mettre et retirer
• Sangle de serrage amovible
• Souple et pliable
• Correspondance pointure : S (38-40) – M (41-43) – L (44-46) – XL (46+)

Informations techniques


Attributs
Taillexl
51,81 € HT
/ paire
62,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille