Antidérapant S.24 119-5, Taille : 44/50
Antidérapant EASY GRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :119-5
Rubix :1349-6127560
EAN :3660521961302
Documents
Détails articles : SUR CHAUSSURE EASYGRIP TXL BLANC
Les sur-chaussures antiglisse EASY GRIP de la marque S.24 offrent une solution efficace pour renforcer la sécurité sur les sols glissants. Conçues pour s'adapter à la plupart des chaussures, elles garantissent une excellente adhérence sur de nombreux types de surfaces, réduisant considérablement les risques de chute. Destinées aux environnements professionnels où la sécurité au sol est primordiale, elles allient confort, adaptabilité et performance antiglisse.
Caractéristiques :
Les sur-chaussures EASY GRIP sont fabriquées en caoutchouc hautement résistant à l’usure. Leur conception sans lacets permet un enfilage et un retrait aisés, tout en s’adaptant parfaitement à différentes pointures grâce à leur forte capacité d’allongement. Les crampons anti-encrassement assurent une adhérence optimale même sur les sols souillés, tandis que leur étanchéité permet une utilisation en milieux humides. Faciles d’entretien, elles peuvent être lavées à la main, en machine à 40°C, ou en autoclave à 130°C pendant une heure sans altération des performances. Leur structure noire en caoutchouc ne laisse aucune trace au sol, préservant ainsi la propreté des zones de travail sensibles.
Spécifications :
• Type : sur-chaussures antiglisse
• Matériau : caoutchouc
• Couleur : noir
• Poids : 180 g par pied en pointure 42 (taille L)
• Tailles disponibles : S (34-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)
• Système de fermeture : sans lacets
• Instructions : lavage à la main, en machine (40°C), ou en autoclave (130°C pendant 1 heure)
• Spécificités : étanche, crampons anti-encrassement, ne marque pas les sols
Normes :
• Certifié EPI de risque 2
• Certifié CE
• EN ISO 20347 (chaussures de travail sans embout de protection)
• NF EN 13287 (résistance aux glissements : SRC)
• Résistance aux hydrocarbures (FO)
• Performance antiglisse SRC validée : sur sol carrelé (SRA), avec Laurylsulfate de sodium comme lubrifiant, le coefficient d'adhérence est de 0,54 en position à plat vers l'avant (norme ≥ 0,32) et de 0,38 en position du talon vers l'avant (norme ≥ 0,28). Sur sol acier (SRB), avec glycérine comme lubrifiant, le coefficient d'adhérence est de 0,62 en position à plat vers l'avant (norme ≥ 0,18) et de 0,22 en position du talon vers l'avant (norme ≥ 0,13).
Informations sur la marque :
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Caractéristiques :
Les sur-chaussures EASY GRIP sont fabriquées en caoutchouc hautement résistant à l’usure. Leur conception sans lacets permet un enfilage et un retrait aisés, tout en s’adaptant parfaitement à différentes pointures grâce à leur forte capacité d’allongement. Les crampons anti-encrassement assurent une adhérence optimale même sur les sols souillés, tandis que leur étanchéité permet une utilisation en milieux humides. Faciles d’entretien, elles peuvent être lavées à la main, en machine à 40°C, ou en autoclave à 130°C pendant une heure sans altération des performances. Leur structure noire en caoutchouc ne laisse aucune trace au sol, préservant ainsi la propreté des zones de travail sensibles.
Spécifications :
• Type : sur-chaussures antiglisse
• Matériau : caoutchouc
• Couleur : noir
• Poids : 180 g par pied en pointure 42 (taille L)
• Tailles disponibles : S (34-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)
• Système de fermeture : sans lacets
• Instructions : lavage à la main, en machine (40°C), ou en autoclave (130°C pendant 1 heure)
• Spécificités : étanche, crampons anti-encrassement, ne marque pas les sols
Normes :
• Certifié EPI de risque 2
• Certifié CE
• EN ISO 20347 (chaussures de travail sans embout de protection)
• NF EN 13287 (résistance aux glissements : SRC)
• Résistance aux hydrocarbures (FO)
• Performance antiglisse SRC validée : sur sol carrelé (SRA), avec Laurylsulfate de sodium comme lubrifiant, le coefficient d'adhérence est de 0,54 en position à plat vers l'avant (norme ≥ 0,32) et de 0,38 en position du talon vers l'avant (norme ≥ 0,28). Sur sol acier (SRB), avec glycérine comme lubrifiant, le coefficient d'adhérence est de 0,62 en position à plat vers l'avant (norme ≥ 0,18) et de 0,22 en position du talon vers l'avant (norme ≥ 0,13).
Informations sur la marque :
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Points forts
• Excellente adhérence sur sols glissants validée SRC
• Faciles à enfiler et à retirer sans système de fermeture
• Adaptables sur une large plage de pointures (34 à 48)
• Haute résistance à l’usure grâce au caoutchouc de qualité
• Lavables à la main, en machine ou en autoclave
• Ne laissent aucune trace au sol
• Étanches et adaptées aux milieux humides
• Crampons anti-encrassement pour maintien des performances
• Faciles à enfiler et à retirer sans système de fermeture
• Adaptables sur une large plage de pointures (34 à 48)
• Haute résistance à l’usure grâce au caoutchouc de qualité
• Lavables à la main, en machine ou en autoclave
• Ne laissent aucune trace au sol
• Étanches et adaptées aux milieux humides
• Crampons anti-encrassement pour maintien des performances
Applications
Les sur-chaussures EASY GRIP s’adressent aux professionnels des secteurs agroalimentaire, de la santé, des laboratoires, de l'industrie légère, de la maintenance, de la logistique, de la manutention et du transport. Elles sont idéales pour les environnements où la prévention des glissades est essentielle et permettent de sécuriser efficacement les zones de travail exposées à l’humidité, aux projections ou aux sols glissants.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 44/50 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,04 € HT
/ paire
43,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

