Semelle de chaussures JLF 0183AG-44/45, EU Pointure : 45 | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
SEMELLES IMAGE HYGIENE S3F 0183AG VERTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0183AG-44/45
Rubix :5641-6204759

Documents
Détails articles : SEMELLE IMAGE ANATOMIQUE P44/45 ANTI-HUMIDITE ET ANTI-ODEURS
Pensée pour les pros, la semelle anatomique Image de JLF allie hygiène, confort et écoresponsabilité. Son secret ? Une mousse recyclée à 80 %, traitée anti-odeur et antistatique pour garder vos pieds sains, au sec et protégés.
Caractéristiques :
Cette semelle présente une ergonomie optimisée avec une cuvette talonnière et une voûte plantaire intégrées pour un excellent maintien du pied. Son traitement hygiène exclusif S3F® protège contre les bactéries et champignons responsables des mycoses, tout en prévenant l'apparition des mauvaises odeurs. Elle est conçue pour absorber efficacement la transpiration et l'humidité, assurant un environnement sec et sain à l'intérieur de la chaussure. Sa mousse haute densité procure un confort prolongé même en cas d’usage intensif, et son tissu en feutre 100 % polyester offre une bonne résistance à l’abrasion. Compatible avec tous types de chaussures de sécurité, cette semelle s'adapte à tous les environnements de travail. De plus, elle est antistatique : elle est compatible avec les milieux sensibles aux décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Référence produit : 0183.
- Tailles disponibles : du 36/37 au 48/49.
- Mousse : polyuréthane contenant 80 % de matériaux recyclés.
- Tissu de contact : feutre textile 100 % polyester, face verte.
- Propriétés antistatiques : 3,2 Mohms à 56 Mohms selon humidité et pointure.
- Résistance à l'abrasion : >25 600 cycles (sec), >18 800 cycles (humide).
- Absorption d'eau : 225 mg/cm².
- Désorption d'eau : 100 %.
- Fil conducteur : polyamide (80 %) et polyester-inox (20 %).
- Durée d’usage recommandée : 3 mois.
Normes :
- ISO 20344:2011 §7.2 : absorption et désorption d’eau.
- ISO 20344:2011 §6.12 : résistance à l’abrasion.
- ISO 20344:2011 §5.10 : propriétés antistatiques.
- Décret 2021-254 du 09/03/2021 : compatibilité environnementale (50 % min. matériaux recyclés).
- Label environnemental fondé sur la norme ISO 26000, contrôlé annuellement par Ecocert Environnement.
Informations sur la marque :
JLF est un fabricant français reconnu pour son expertise dans le domaine des accessoires de sécurité et d'hygiène professionnelle. Fondé à Lyon, le Groupe JLF développe des produits innovants, respectueux de l’environnement et adaptés aux exigences du terrain. L’entreprise propose une large gamme de solutions techniques pour améliorer le confort, la sécurité et la durabilité des équipements de protection individuelle. Forte de plusieurs décennies d’expérience, JLF s’engage à garantir la qualité et la traçabilité de ses produits, avec une attention particulière portée à l’éco-conception.
Caractéristiques :
Cette semelle présente une ergonomie optimisée avec une cuvette talonnière et une voûte plantaire intégrées pour un excellent maintien du pied. Son traitement hygiène exclusif S3F® protège contre les bactéries et champignons responsables des mycoses, tout en prévenant l'apparition des mauvaises odeurs. Elle est conçue pour absorber efficacement la transpiration et l'humidité, assurant un environnement sec et sain à l'intérieur de la chaussure. Sa mousse haute densité procure un confort prolongé même en cas d’usage intensif, et son tissu en feutre 100 % polyester offre une bonne résistance à l’abrasion. Compatible avec tous types de chaussures de sécurité, cette semelle s'adapte à tous les environnements de travail. De plus, elle est antistatique : elle est compatible avec les milieux sensibles aux décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Référence produit : 0183.
- Tailles disponibles : du 36/37 au 48/49.
- Mousse : polyuréthane contenant 80 % de matériaux recyclés.
- Tissu de contact : feutre textile 100 % polyester, face verte.
- Propriétés antistatiques : 3,2 Mohms à 56 Mohms selon humidité et pointure.
- Résistance à l'abrasion : >25 600 cycles (sec), >18 800 cycles (humide).
- Absorption d'eau : 225 mg/cm².
- Désorption d'eau : 100 %.
- Fil conducteur : polyamide (80 %) et polyester-inox (20 %).
- Durée d’usage recommandée : 3 mois.
Normes :
- ISO 20344:2011 §7.2 : absorption et désorption d’eau.
- ISO 20344:2011 §6.12 : résistance à l’abrasion.
- ISO 20344:2011 §5.10 : propriétés antistatiques.
- Décret 2021-254 du 09/03/2021 : compatibilité environnementale (50 % min. matériaux recyclés).
- Label environnemental fondé sur la norme ISO 26000, contrôlé annuellement par Ecocert Environnement.
Informations sur la marque :
JLF est un fabricant français reconnu pour son expertise dans le domaine des accessoires de sécurité et d'hygiène professionnelle. Fondé à Lyon, le Groupe JLF développe des produits innovants, respectueux de l’environnement et adaptés aux exigences du terrain. L’entreprise propose une large gamme de solutions techniques pour améliorer le confort, la sécurité et la durabilité des équipements de protection individuelle. Forte de plusieurs décennies d’expérience, JLF s’engage à garantir la qualité et la traçabilité de ses produits, avec une attention particulière portée à l’éco-conception.
Points forts
- Élimination efficace des mauvaises odeurs et prévention des infections fongiques grâce au traitement S3F®.
- Confort retrouvé avec une mousse anatomique absorbante et un bon maintien du pied.
- Propriétés antistatiques testées pour une sécurité accrue en zones ATEX.
- Résistance à l’abrasion élevée pour une durabilité prolongée même en usage intensif.
- Confort retrouvé avec une mousse anatomique absorbante et un bon maintien du pied.
- Propriétés antistatiques testées pour une sécurité accrue en zones ATEX.
- Résistance à l’abrasion élevée pour une durabilité prolongée même en usage intensif.
Applications
La semelle Image est idéale pour tous les professionnels qui portent des chaussures ou bottes de sécurité au quotidien. Elle convient aux environnements industriels, BTP, logistique, maintenance, agroalimentaire ou encore chimie. Elle s’utilise en remplacement des semelles d’origine pour améliorer l’hygiène, le confort et la protection du pied. Parfaite pour les longues journées, les environnements humides ou à risques électrostatiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | polyester |
| Matière | tissu feutre 100% polyester, mousse en polyuréthane à 80% issue de matériaux recyclés (evolution 2021) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,80 € HT
/ paire
12,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h