Torche TIG refroidie air Weldline W000278876, Longueur: 4 m
WTT2 9V 4M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000278876
Rubix :0160-7096756
EAN :3278640948793

Documents
Détails articles : TORCHE WTT2 9V 4M
Pièces d'usure communes au standard internationalWTT2 (RL)- Manche rond, gâchette à lamelle- le boitier gâchette reste ajustable autour du manche selon la position de soudage voulue.WTT2 (EB)- Manche ergo, gâchette à bouton- poignée ergonomique pour
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Type | piece |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,29 € HT
/ unité
145,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours