Distributeur pneumatique SMC VPA342V-1-02FA

Valve à clapet pilote

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VPA342V-1-02FA
Rubix :0338-2173453
Fabricant :VPA342V-1-02FA
EAN :3618036558135
VANNE 3/2 A COMMANDE PNEUMATIQUE VPA342V-1-02FA

Résumé technique

Typevanne 3/2 a commande pneumatique vpa342v-1-02fa
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : VANNE 3/2 A COMMANDE PNEUMATIQUE VPA342V-1-02FA


La vanne pneumatique à 3 ports de SMC, VPA300/500/700, est disponible en modèles à orifices de corps ou à montage sur socle. La VPA offre une capacité de débit élevée de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Il est possible d'utiliser la série soit comme vanne de sélection, soit comme vanne de division. La VPA peut passer d'un style normalement fermé à un style normalement ouvert.
Distributeur 3/2 a cde pneumatique serie vp300

Informations techniques


Attributs
Typevanne 3/2 a commande pneumatique vpa342v-1-02fa
Nombre d’orifices3
129,74 € HT
/ unité
155,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours