Distributeur pneumatique Festo MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
Rubix :0326-2244900
Fabricant :525119
EAN :4052568161194

Résumé technique
| Type | valve directionnelle spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-MS1H- 5/2-QS-4-K 525119
Électrodistributeur MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K Distributeur individuel, à commutation rapide, avec câble. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=90 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve directionnelle spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 90 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,35 € HT
/ unité
271,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours