Distributeur pneumatique SMC SYA5140-02F

Distributeur 5/2 et 5/3 à commande pneumatique série SYA#000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SYA5140-02F
Rubix :0338-2244848
DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE PNEU SYA5140-02F
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 et 5/3 cde pneu sya5140-02f
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE PNEU SYA5140-02F


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la Vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde pneumatique serie sya#000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 et 5/3 cde pneu sya5140-02f
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,47 HT
/ unité
113,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours