Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8
Rubix :0326-2559391
Fabricant :8035181
EAN :4052568294069
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-lt25-m52-md-g14-f8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-lt25-m52-md-g14-f8
Nombre d’orifices5
Débit1000 l/min
104,48 HT
/ unité
125,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours