Distributeur pneumatique SMC SY5101-5U1-NA

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY5101-5U1-NA
Rubix :0338-2538983
Fabricant :SY5101-5U1-NA
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY5000

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY5000


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des orifices latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible en version avec orifice dans le corps ou en version montée sur la base, et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000
Nombre d’orifices5
98,83 € HT
/ unité
118,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h