Distributeur pneumatique Festo VZWM-L-M22C-N12-F4
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZWM-L-M22C-N12-F4
Rubix :0326-2570742
Fabricant :546156
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWM-L-M22C-N12-F4
électrodistributeur VZWM-L-M22C-N12-F4 servo-commandé, avec diaphragme, raccord NPT1/2". Conception=(* Distributeur à diaphragme, * à servocommande), Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=de préférence en position verticale, Mode de fixation=Pose de conduites
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vzwm-l-m22c-n12-f4 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,78 € HT
/ unité
150,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
