Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P

VN Générateur de vide pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Rubix :0326-2573170
Fabricant :536802
EAN :4052568171902
VENTURI VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P

Résumé technique

Matièrenbr, pom, pc, pe, laiton pa chromé et nickelé, alliage d'aluminium forgé, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P


Venturi VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P avec vacuostat intégré. Standard, débit d'aspiration élevé, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=16 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr, pom, pc, pe, laiton pa chromé et nickelé, alliage d'aluminium forgé, laiton nickelé
264,41 € HT
/ unité
317,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours