Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Buse d'aspiration pneumatique VN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Rubix :0326-2179647
Fabricant :193489
EAN :4052568079888
Détails articles : VENTURI VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-R01 193489
Mode de fonctionnement=double effet, Structure de conception=Pale rotative. Générateur de dépression VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, vide poussé, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Taille nominale, Buse de Laval=0,7 mm, Dimension de la grille=14 mm, Conception, Silencieux=ouvert, Position de montage=Toute, Caractéristiques de l'éjecteur=(* Vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé, nbr, pom, pe, alliage d'aluminium forgé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,49 € HT
/ unité
118,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours