Clapet de sécurité pour le vide Festo VADMI-95-LS-P

Buses d'aspiration VADMI

Voir les informations techniques

Références

Festo :VADMI-95-LS-P
Rubix :0326-2593045
Fabricant :171057
EAN :4052568140571
VENTURI VADMI-95-LS-P VADMI95LSP

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr

Détails articles : VENTURI VADMI-95-LS-P VADMI95LSP


Venturi VADMI-95-LS-P avec circuit d'économie d'air et connecteurs femelles avec câble. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr
1 487,47 € HT
/ unité
1 784,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours