Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2

VN Générateur de vide pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2
Rubix :0326-2573339
Fabricant :526142
EAN :4052568162306
VENTURI VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium anodisé corroyé, nbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse de pu

Détails articles : VENTURI VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2


Venturi VN-30-H-T6-PI5-VI6-RO2 Standard, dépression élevée, largeur 24 mm, forme en T avec taraudage et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=3 mm, Dimension modulaire=24 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium anodisé corroyé, nbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse de pu
272,97 € HT
/ unité
327,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours