Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
VN Générateur de vide pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Rubix :0326-2572210
Fabricant :532631
EAN :4052568165222
Détails articles : VENTURI VN-07-L-T3 -PQ2-VQ2-RO1-B B
Venturi VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B avec impulsion d'éjection et électrodistributeur intégré. Standard, débit d'aspiration élevé, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,7 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Volume d'aspiration important)
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium/nbr/pom/de pa/pe/acier/laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,61 € HT
/ unité
348,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours