Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

VN Générateur de vide pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
Rubix :0326-2573427
Fabricant :193495
EAN :4052568153342
VENTURI VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

Résumé technique

Matièrenbr/pom/aluminium/mousse de pu/alliage d'aluminium forgé/laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2


Venturi VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 Standard, dépression élevée, largeur 24 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=2 mm, Dimension modulaire=24 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr/pom/aluminium/mousse de pu/alliage d'aluminium forgé/laiton nickelé
228,79 € HT
/ unité
274,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours