Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RO1

Buse d'aspiration pneumatique VN

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RO1
Rubix :0326-2577606
Fabricant :193570
EAN :4052568080228
VENTURI VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RO1

Résumé technique

Matièrenbr, pom, pe alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RO1


Générateur de dépression VN-07-H-T2-PQ1-VQ1-RO1 Standard, vide poussé, largeur 10 mm, en forme de T avec connecteur et silencieux ouvert. Taille nominale, Buse de Laval=0,7 mm, Dimension de la grille=10 mm, Conception, Silencieux=ouvert, Position de montage=Toute, Caractéristiques de l'éjecteur=(* Vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr, pom, pe alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé
74,42 € HT
/ unité
89,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours