Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3

VN Buse d'aspiration pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3
Rubix :0326-2577588
Fabricant :193603
EAN :4052568080419
VENTURI VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, pom, laiton nickelé

Détails articles : VENTURI VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3


Venturi VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3 Standard, débit volumique d'aspiration élevé, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur. Raccordement du vide avec filetage extérieur. Diamètre nominal de la buse de Laval=1,4 mm, Dimension modulaire=18 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard), Conception=Forme en T

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, pom, laiton nickelé
87,13 HT
/ unité
104,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours