Gant résistant aux produits chimiques MAPA 210-8, Taille : 08 | Longueur : 320 mm | Valeur de protection chimique : KPS
Vital 210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :210-8
Rubix :0514-6000944
Fabricant :34210268
EAN :3245422103183


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | kps |
Documents
Détails articles : GANT VITAL210 T 8- 81/2 LATEX JAUNE UE10
Destiné aux travaux de précision en milieu industriel, le MAPA Vital 210 associe souplesse, protection chimique et confort intérieur. Il s’intègre dans les opérations courantes de maintenance et de montage de petites pièces.
Caractéristiques :
Fabriqué en latex naturel, ce gant offre une grande souplesse qui favorise l’aisance des gestes lors des manipulations fines. Sa manchette droite assure un bon maintien au poignet et limite les infiltrations lors d’un usage avec des liquides.
L’intérieur flocké coton améliore le confort en absorbant la transpiration. La finition extérieure en relief antidérapant renforce la préhension des pièces non grasses. Le modèle présente une bonne résistance à de nombreux acides dilués et convient aux opérations mécaniques courantes.
Anciennement commercialisé sous le nom Medio 210.
Spécifications :
- Matière : latex naturel
- Longueur : 320 mm
- Épaisseur : 0,50 mm
- Poignet : manchette droite
- Couleur : jaune
- Finition intérieure : flockée coton
- Finition extérieure : relief antidérapant
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 10 paires par sachet ; 100 paires par carton
Normes :
- EN 388 : norme relative aux risques mécaniques (abrasion, coupure, déchirement, perforation). Classification obtenue : 1110X (abrasion 1 sur 4, coupure 1 sur 5, déchirement 1 sur 4, perforation 0 sur 4, résistance à la coupure ISO 13997 non testée ou non applicable)
- EN ISO 374-1 Type B (KPS) : protection contre certains produits chimiques avec essais de perméation sur une sélection de substances. Classification Type B avec codes K, P, S (soude caustique 40 %, peroxyde d’hydrogène 30 %, acide fluorhydrique 40 %)
- EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes, incluant bactéries et champignons
- Catégorie III : équipement de protection individuelle destiné aux risques graves et irréversibles
- Attestation CE de type n° 0075/014/162/08/18/1639 délivrée par l’organisme notifié 0075 (C.T.C, Lyon)
- Certificat de conformité du système d’assurance qualité n° 0334 délivré par Asqual
Caractéristiques :
Fabriqué en latex naturel, ce gant offre une grande souplesse qui favorise l’aisance des gestes lors des manipulations fines. Sa manchette droite assure un bon maintien au poignet et limite les infiltrations lors d’un usage avec des liquides.
L’intérieur flocké coton améliore le confort en absorbant la transpiration. La finition extérieure en relief antidérapant renforce la préhension des pièces non grasses. Le modèle présente une bonne résistance à de nombreux acides dilués et convient aux opérations mécaniques courantes.
Anciennement commercialisé sous le nom Medio 210.
Spécifications :
- Matière : latex naturel
- Longueur : 320 mm
- Épaisseur : 0,50 mm
- Poignet : manchette droite
- Couleur : jaune
- Finition intérieure : flockée coton
- Finition extérieure : relief antidérapant
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 10 paires par sachet ; 100 paires par carton
Normes :
- EN 388 : norme relative aux risques mécaniques (abrasion, coupure, déchirement, perforation). Classification obtenue : 1110X (abrasion 1 sur 4, coupure 1 sur 5, déchirement 1 sur 4, perforation 0 sur 4, résistance à la coupure ISO 13997 non testée ou non applicable)
- EN ISO 374-1 Type B (KPS) : protection contre certains produits chimiques avec essais de perméation sur une sélection de substances. Classification Type B avec codes K, P, S (soude caustique 40 %, peroxyde d’hydrogène 30 %, acide fluorhydrique 40 %)
- EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes, incluant bactéries et champignons
- Catégorie III : équipement de protection individuelle destiné aux risques graves et irréversibles
- Attestation CE de type n° 0075/014/162/08/18/1639 délivrée par l’organisme notifié 0075 (C.T.C, Lyon)
- Certificat de conformité du système d’assurance qualité n° 0334 délivré par Asqual
Points forts
- Souplesse du latex naturel facilitant les gestes précis lors des opérations d’assemblage
- Confort accru grâce au flockage coton absorbant la transpiration
- Bonne résistance aux acides dilués adaptée aux manipulations chimiques courantes
- Relief antidérapant améliorant la préhension
- Certification catégorie III permettant l’utilisation en environnement à risques élevés
- Confort accru grâce au flockage coton absorbant la transpiration
- Bonne résistance aux acides dilués adaptée aux manipulations chimiques courantes
- Relief antidérapant améliorant la préhension
- Certification catégorie III permettant l’utilisation en environnement à risques élevés
Applications
Le Vital 210 s’utilise dans l’industrie mécanique pour les petits travaux de maintenance et le montage de petites pièces non grasses. Il convient aux ateliers d’assemblage, aux opérations de contrôle et aux interventions ponctuelles impliquant des produits chimiques dilués.
Ce modèle trouve également sa place dans les environnements où la dextérité et la protection contre les micro-organismes sont requises. Son usage est adapté aux manipulations en présence de solvants ou détergents, dans le respect des temps de perméation communiqués par le fabricant.
Ce modèle trouve également sa place dans les environnements où la dextérité et la protection contre les micro-organismes sont requises. Son usage est adapté aux manipulations en présence de solvants ou détergents, dans le respect des temps de perméation communiqués par le fabricant.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | kps |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,00 € HT
/ 100 paires
254,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h