Gant résistant aux produits chimiques MAPA 180-10, Taille : 10 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : KPT
Vital 180
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :180-10
Rubix :0514-6003842
Fabricant :34180120
EAN :3245421801202


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
Documents
Détails articles : GANT VITAL180 T10-101/2 LATEX ADHER. ROUGE UE10
Pensé pour les environnements exposés aux huiles et aux produits chimiques, le MAPA Vital 180 combine étanchéité et confort d’usage. Sa structure souple favorise la précision des gestes tout en assurant une barrière protectrice. Il convient aux travaux mécaniques et aux opérations d’entretien en milieu humide.
Caractéristiques :
Le gant Vital 180 assure une protection étanche lors de la manipulation de pièces huileuses ou d’opérations de nettoyage. Sa formulation en latex naturel mixé nitrile contribue à une bonne résistance aux huiles et graisses, tout en conservant une dextérité adaptée aux tâches fines.
L’intérieur flocké coton améliore le confort et favorise l’absorption de la transpiration lors d’un port prolongé. La finition extérieure chlorinée limite les interactions avec les surfaces manipulées et participe à la protection des produits, notamment en amont d’opérations de peinture. L’absence de silicone réduit les risques de traces ou de défauts sur la tôle et le verre. Enfin, le relief antidérapant renforce la préhension en milieu humide.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel mixé nitrile
- Couleur : rouge
- Finition intérieure : flockée coton
- Finition extérieure : relief antidérapant, chlorinée
- Longueur : 300 mm
- Épaisseur : 0,4 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 10 paires par boîte, 100 paires par carton
Normes :
- EN ISO 374-1 Type B (KPT) : atteste d’une protection contre certains produits chimiques. Les lettres K, P et T correspondent respectivement à la soude caustique 40 %, au peroxyde d’hydrogène 30 % et au formaldéhyde 37 %
- EN 388 (1110X) : définit les niveaux de performance contre les risques mécaniques. Les indices correspondent à une résistance à l’abrasion de niveau 1 (sur 4), à la coupure de niveau 1 (sur 5), au déchirement de niveau 1 (sur 4) et à la perforation de niveau 0 (sur 4), X indiquant un essai non réalisé selon ISO 13997.
- EN ISO 374-5 : indique une protection contre les micro-organismes tels que les bactéries et les champignons
- EN 21420 (dextérité 5/5) : évalue l’aptitude à la manipulation fine. Le niveau 5/5 correspond au niveau maximal de dextérité selon la méthode d’essai
- Catégorie III (EPI Cat. 3) : classe les équipements destinés à protéger contre des risques graves ou irréversibles selon la réglementation européenne
- Certificat de conformité du système d’assurance qualité n°0334 délivré par Asqual.
Caractéristiques :
Le gant Vital 180 assure une protection étanche lors de la manipulation de pièces huileuses ou d’opérations de nettoyage. Sa formulation en latex naturel mixé nitrile contribue à une bonne résistance aux huiles et graisses, tout en conservant une dextérité adaptée aux tâches fines.
L’intérieur flocké coton améliore le confort et favorise l’absorption de la transpiration lors d’un port prolongé. La finition extérieure chlorinée limite les interactions avec les surfaces manipulées et participe à la protection des produits, notamment en amont d’opérations de peinture. L’absence de silicone réduit les risques de traces ou de défauts sur la tôle et le verre. Enfin, le relief antidérapant renforce la préhension en milieu humide.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel mixé nitrile
- Couleur : rouge
- Finition intérieure : flockée coton
- Finition extérieure : relief antidérapant, chlorinée
- Longueur : 300 mm
- Épaisseur : 0,4 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 10 paires par boîte, 100 paires par carton
Normes :
- EN ISO 374-1 Type B (KPT) : atteste d’une protection contre certains produits chimiques. Les lettres K, P et T correspondent respectivement à la soude caustique 40 %, au peroxyde d’hydrogène 30 % et au formaldéhyde 37 %
- EN 388 (1110X) : définit les niveaux de performance contre les risques mécaniques. Les indices correspondent à une résistance à l’abrasion de niveau 1 (sur 4), à la coupure de niveau 1 (sur 5), au déchirement de niveau 1 (sur 4) et à la perforation de niveau 0 (sur 4), X indiquant un essai non réalisé selon ISO 13997.
- EN ISO 374-5 : indique une protection contre les micro-organismes tels que les bactéries et les champignons
- EN 21420 (dextérité 5/5) : évalue l’aptitude à la manipulation fine. Le niveau 5/5 correspond au niveau maximal de dextérité selon la méthode d’essai
- Catégorie III (EPI Cat. 3) : classe les équipements destinés à protéger contre des risques graves ou irréversibles selon la réglementation européenne
- Certificat de conformité du système d’assurance qualité n°0334 délivré par Asqual.
Points forts
- Étanchéité adaptée aux environnements humides et aux manipulations de pièces huileuses
- Dextérité favorisant la précision lors de l’assemblage de petites pièces
- Confort amélioré grâce au flockage coton absorbant la transpiration
- Réduction des risques de défauts de surface avant peinture grâce à l’absence de silicone
- Bonne préhension en milieu gras grâce au relief antidérapant extérieur
- Protection chimique validée par essais de perméation selon les méthodes normatives mentionnées
- Dextérité favorisant la précision lors de l’assemblage de petites pièces
- Confort amélioré grâce au flockage coton absorbant la transpiration
- Réduction des risques de défauts de surface avant peinture grâce à l’absence de silicone
- Bonne préhension en milieu gras grâce au relief antidérapant extérieur
- Protection chimique validée par essais de perméation selon les méthodes normatives mentionnées
Applications
Le MAPA Vital 180 est utilisé en industrie mécanique pour l’assemblage de petites pièces huileuses et les opérations de maintenance courante. Il intervient également dans les ateliers où la manipulation de composants graissés nécessite une protection étanche et une bonne sensibilité tactile.
Dans d’autres secteurs, il convient au nettoyage et à l’entretien général en milieu humide. Les activités de maintenance technique, de lavage de pièces ou de manipulation de solutions chimiques diluées peuvent s’appuyer sur ses performances de perméation et sa finition chlorinée. Les conditions réelles d’utilisation, telles que la concentration, la température ou la fréquence de contact, peuvent influencer les performances observées.
Dans d’autres secteurs, il convient au nettoyage et à l’entretien général en milieu humide. Les activités de maintenance technique, de lavage de pièces ou de manipulation de solutions chimiques diluées peuvent s’appuyer sur ses performances de perméation et sa finition chlorinée. Les conditions réelles d’utilisation, telles que la concentration, la température ou la fréquence de contact, peuvent influencer les performances observées.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,00 € HT
/ 100 paires
328,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours