Gant résistant aux produits chimiques MAPA 124-8, Taille : 08 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : KPT
Vital 124
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :124-8
Rubix :0514-6007531
Fabricant :34124128
EAN :3245421241282


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
Documents
Détails articles : GANT VITAL ECO 124 T 8- 81/2 LATEX JAUNE UE10
Le gant MAPA Vital 124 est conçu pour la protection chimique en cas d’éclaboussures et pour un port intermittent. Il associe finesse du toucher et résistance adaptée aux milieux peu agressifs. Son latex certifié FSC™ et son emballage optimisé s’inscrivent dans une démarche environnementale.
Caractéristiques :
Le MAPA Vital 124 est un gant de protection chimique en latex naturel certifié FSC™. Sa souplesse favorise une excellente dextérité, adaptée aux manipulations fines en milieux peu agressifs. L’intérieur flocké en coton améliore le confort et contribue à l’absorption de la transpiration lors des utilisations répétées.
La surface extérieure intègre un relief antidérapant qui facilite la préhension d’objets secs ou légèrement humides. Conçu pour un port intermittent, il offre une bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. L’emballage comporte 30 % de matériaux recyclés et un conditionnement optimisé afin de limiter les déchets plastiques.
Spécifications :
- Matériau : latex certifié FSC™
- Couleur : jaune
- Finition intérieure : flockée coton
- Finition extérieure : relief antidérapant
- Longueur : 30 cm
- Épaisseur : 0,35 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 10 paires par sachet ; 100 paires par carton
- Matériaux recyclés dans l’emballage : 30 %
Normes :
- marquage CE catégorie 3
- EN 388 (0010X) : protection contre les risques mécaniques, avec niveaux de performance définis pour l’abrasion, la coupure, le déchirement et la perforation.
- EN ISO 374-1 TYPE B (KPT) : protection contre certains produits chimiques, notamment soude caustique 40 %, peroxyde d’hydrogène 30 % et formaldéhyde 37 %.
- EN ISO 374-5 (VIRUS) : protection contre les micro-organismes, incluant bactéries, champignons et virus.
- EN 421 : protection contre la contamination radioactive.
- EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : exigences générales relatives aux gants de protection, incluant l’ergonomie et la dextérité
Caractéristiques :
Le MAPA Vital 124 est un gant de protection chimique en latex naturel certifié FSC™. Sa souplesse favorise une excellente dextérité, adaptée aux manipulations fines en milieux peu agressifs. L’intérieur flocké en coton améliore le confort et contribue à l’absorption de la transpiration lors des utilisations répétées.
La surface extérieure intègre un relief antidérapant qui facilite la préhension d’objets secs ou légèrement humides. Conçu pour un port intermittent, il offre une bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents. L’emballage comporte 30 % de matériaux recyclés et un conditionnement optimisé afin de limiter les déchets plastiques.
Spécifications :
- Matériau : latex certifié FSC™
- Couleur : jaune
- Finition intérieure : flockée coton
- Finition extérieure : relief antidérapant
- Longueur : 30 cm
- Épaisseur : 0,35 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 10 paires par sachet ; 100 paires par carton
- Matériaux recyclés dans l’emballage : 30 %
Normes :
- marquage CE catégorie 3
- EN 388 (0010X) : protection contre les risques mécaniques, avec niveaux de performance définis pour l’abrasion, la coupure, le déchirement et la perforation.
- EN ISO 374-1 TYPE B (KPT) : protection contre certains produits chimiques, notamment soude caustique 40 %, peroxyde d’hydrogène 30 % et formaldéhyde 37 %.
- EN ISO 374-5 (VIRUS) : protection contre les micro-organismes, incluant bactéries, champignons et virus.
- EN 421 : protection contre la contamination radioactive.
- EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : exigences générales relatives aux gants de protection, incluant l’ergonomie et la dextérité
Points forts
- Finesse du toucher facilitant le montage et l’assemblage de petites pièces non grasses
- Souplesse du latex naturel améliorant la précision des gestes
- Intérieur flocké coton limitant l’inconfort lié à la transpiration
- Relief antidérapant contribuant à une meilleure prise en main
- Résistance adaptée aux acides dilués et détergents courants
- Latex certifié FSC™ et emballage intégrant 30 % de matériaux recyclés
- Souplesse du latex naturel améliorant la précision des gestes
- Intérieur flocké coton limitant l’inconfort lié à la transpiration
- Relief antidérapant contribuant à une meilleure prise en main
- Résistance adaptée aux acides dilués et détergents courants
- Latex certifié FSC™ et emballage intégrant 30 % de matériaux recyclés
Applications
Le MAPA Vital 124 est utilisé dans l’industrie mécanique pour le montage et l’assemblage de petites pièces non grasses. Il intervient également dans l’industrie agro-alimentaire pour des travaux courants de nettoyage, en port intermittent face aux éclaboussures.
Dans les collectivités et services de nettoyage, il accompagne la manipulation de détergents ménagers et d’agents chimiques dilués. Sa longueur de 30 cm et son épaisseur de 0,35 mm le destinent aux opérations nécessitant à la fois protection chimique et dextérité. Les performances chimiques dépendent des conditions réelles d’utilisation. La concentration du produit, la température et la durée de contact peuvent modifier le niveau de protection observé lors des essais.
Dans les collectivités et services de nettoyage, il accompagne la manipulation de détergents ménagers et d’agents chimiques dilués. Sa longueur de 30 cm et son épaisseur de 0,35 mm le destinent aux opérations nécessitant à la fois protection chimique et dextérité. Les performances chimiques dépendent des conditions réelles d’utilisation. La concentration du produit, la température et la durée de contact peuvent modifier le niveau de protection observé lors des essais.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Couleur | jaune |
| Epaisseur | 0,35 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,77 € HT
/ paire
2,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h